EATON CC2100 katkaisija Syöttö 100 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v

Tuote: AG8MHK Malli: CC2100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CC2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHL CC2125125A-
Tarjouspyyntö
EATON CC2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHM CC2200200A-
Tarjouspyyntö
EATON CC2225 -katkaisijan syöttö - 225 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHN CC2225225A-
Tarjouspyyntö
EATON CC2100X päävirtakatkaisija, 2-napainen, 100 A, 120 / 240 VAC, pultti | CE6GFZ CC2100X100-
Tarjouspyyntö
EATON CC2150 Molded Case -virtakatkaisija, CC-sarja, 2-napainen, 150 A, 240 VAC | CE6GGA CC2150150-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CC2100 katkaisija Syöttö 100 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v