EATON CC2100X päävirtakatkaisija, 2-napainen, 100 A, 120 / 240 VAC, pultti | CE6GFZ

EATON CC2100X päävirtakatkaisija, 2-napainen, 100 A, 120/240 VAC, pultti

Tuote: CE6GFZ Malli: CC2100X
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CC2100X yksivaiheinen pääkatkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivirta- ja oikosulkusuojaus
    • Ihanteellinen käytettäväksi 1MP, 1MM ja 3MM Series 200 A modulaaristen mittaripinojen kanssa
    • CC-sarjan katkaisija 2-napaisella rakenteella, nimellisjännite 100 A 120/240 VAC ja keskeytysvirta 10 kAIC 240 VAC
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisu sekä pitkäkestoisille että hetkellisille laukaisutoiminnoille
    • Linja- ja kuormatyyppiset korvakkeet, jotka takaavat turvallisen liitännän
    • Eaton CC2100X - nyt korvattu Eaton CCV2100X:llä
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CC2100 -katkaisija 100-ampeerinen 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHK CC2100100A-
Tarjouspyyntö
EATON CC2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHL CC2125125A€590.79
EATON CC2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHM CC2200200A-
Tarjouspyyntö
EATON CC2225 -katkaisijan syöttö - 225 ampeeria 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MHN CC2225225A-
Tarjouspyyntö
EATON CC2150 Molded Case -virtakatkaisija, CC-sarja, 2-napainen, 150 A, 240 VAC | CE6GGA CC2150150-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CC2100X päävirtakatkaisija, 2-napainen, 100 A, 120/240 VAC, pultti