EATON C25KNE3200A Definite Purpose -kontaktori, 200A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ8BLR

EATON C25KNE3200A määrätty käyttökontaktori, 200A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä

Varastossa
Tuote: BJ8BLR Malli: C25KNE3200A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,882.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)23.14
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)17.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON C25DNB225D-GL Definite Purpose -kontaktori, asennuslevy, pikaliitin, 440-480 Vac | BJ7XUB C25DNB225D-GL€146.10
Tarjouspyyntö
EATON C25END430H Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 277 Vac, 60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ8BED C25END430H-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25KNE3200A määrätty käyttökontaktori, 200A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä
€2,882.45 / yksikkö