Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRP115A1CS Fault / Ground Fault Circuit Breaker, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFN

EATON BRP115A1CS Vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GFN Malli: BRP115A1CS

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBRN
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON BRP115A1CS kaksikäyttöinen yhdistelmäkaarivika (AFCI) ja maasulku (GFCI) -piirikatkaisija, joka on suunniteltu havaitsemaan sekä rinnakkais- että sarjakaarivikatilanteet ja vähentämään mahdollisen tulipalon ja sähköiskun vaaraa sähköpistorasioissa
    • Ihanteellinen käytettäväksi Type BR -tuettujen pistokeneutraalien ja olemassa olevien paneelien ja kuormakeskusten kanssa
    • Yksinapainen, yksivaiheinen rakenne, jossa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkän laukaisutoiminnon lieville ylikuormituksille ja välittömän toiminnan vakavia oikosulkuja varten
    • Varustettu LEDillä, joka ilmaisee eri matkat, mikä lyhentää vianmääritysaikaa
    • Tarjoaa puhtaan kuormakeskuksen alueen ja kourutilan kompaktin runkokoon ansiosta; sotkuton letku ja pistoke asennuksessa
    • Minimaalinen virrankulutus LVI-järjestelmissä sekä pesula- ja keittiötiloissa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD BRLAFGF120----
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€95.33
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€113.39
EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€83.71
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€222.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRP115A1CS Vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic
€88.05 / yksikkö