EATON BRN120DF vika-/maavikakatkaisija, Br kaksitoiminen Af/Gf 1P 20A | CE6GFM

EATON BRN120DF vika-/maavikakatkaisin, Br kaksitoiminen Af/Gf 1P 20A

Tuote: CE6GFM Malli: BRN120DF
€101.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBRN
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BRN120DF maasulkukatkaisijaa käytetään välttämättömissä tiloissa, kuten keittiöissä, kylpyhuoneissa, autotalleissa ja makuuhuoneissa ylikuormitus-, oikosulku- ja maasulkusuojaukseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksitoiminen rakenne, joka tarjoaa sekä kaari- että maasulkusuojauksen.
  • Tämän katkaisijan keskeytysluokitus on 10 kAIC.
  • Siinä on neutraali, joka yksinkertaistaa asennusta ja varmistaa turvalliset ja luotettavat liitännät.
  • Tässä katkaisijassa on kaarivian havaitsemistekniikka, joka auttaa tunnistamaan ja lieventämään kipinöintihäiriöitä, mikä vähentää löystyneiden liitäntöjen tai vaurioituneiden johtojen aiheuttamien sähköpalojen riskiä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä maasulkukatkaisinta?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sen sovellus, ampeerimäärä, piirityyppi, turvallisuustarpeet, tilasovitus, keskeytysluokitus, yhteensopivuus ja asennusosaaminen.

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos Eaton BRN120DF -katkaisija laukeaa usein?

V. Toistuva laukaisu voi viitata taustalla olevaan ongelmaan sähköjärjestelmässä. On tärkeää, että pätevä sähköasentaja tarkastaa ja diagnosoi ongelman piirin turvallisuuden varmistamiseksi.

K. Mitä eroa on kaari- ja maasulkusuojauksen välillä?

A. Valokaarivikasuojaus on suunniteltu havaitsemaan vaurioituneiden johtojen tai löystyneiden liitäntöjen aiheuttamat epänormaalit valokaariolosuhteet, mikä vähentää sähköpalojen vaaraa. Sitä vastoin maasulkusuojaus havaitsee epätasapainon epätasapainossa virrassa tahattomille reiteille, kuten ihmisen tai veden läpi, estääkseen sähköiskut.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD BRLAFGF120---€145.73
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€97.15
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V-
Tarjouspyyntö
EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€77.48
Tarjouspyyntö
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€123.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRN120DF vika-/maavikakatkaisin, Br kaksitoiminen Af/Gf 1P 20A
€101.70 / yksikkö