Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BAB1030 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 30 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBD

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB1030, korkean intensiteetin purkaus, 30 A, yksinapainen, 120/240 V

Varastossa
Tuote: AG8MBD Malli: BAB1030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria30A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BAB1030 miniatyyri katkaisija on ihanteellinen nopeaan oikosulkusuojaukseen syöttö- ja haarapiirien suojaustoiminnoissa.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa 30 A vakiovirran ja keskeytyskapasiteetin jopa 10 kAIC.
  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tunnistaa välittömästi lämmön oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteista.
  • Siinä on pulttikiinnitys linja- ja kuormaliittimillä turvallisen liitännän varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Mihin MCB on asennettu?

V. MCB:t asennetaan pääasiassa alueille, joissa tarvitaan suurta virtaa tai suurta kuormitusta, kuten hotelleihin / toimistoihin / teollisuuteen.

K. Miten tämä katkaisija on asennettu?

V. Tämä katkaisija mahdollistaa pulttiasennuksen turvalliseen asennukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW BAB 101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC BAB 102525A1120V€38.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB1030, korkean intensiteetin purkaus, 30 A, yksinapainen, 120/240 V
€33.52 / yksikkö