EATON A201K2CB Freedom Nema Motor Control Contactor, Non-Reversing Front Connected Contactors, 45A | BJ7CDT

EATON A201K2CB Freedom Nema -moottorin ohjauskontaktori, ei-käännettävät eteen kytketyt kontaktorit, 45A

Tuote: BJ7CDT Malli: A201K2CB

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)12.55
Laivan leveys (cm)11.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON M36-2A mekaaninen lukitus, 4X4 vaakakontaktorijärjestely | BH4VRK M36-2A€413.62
Tarjouspyyntö
EATON N-A201K1CAJ4 kontaktori, 4Ei 4Nc koskettimia, 120 Vac, 50/60 Hz | BH6AEE N-A201K1CAJ4€4,315.54
Tarjouspyyntö
EATON N-A211K2CAJ2 suunnanvaihtokontaktori, 2Ei 2Nc koskettimia, 120 Vac, 50/60 Hz | BH6AEF N-A211K2CAJ2€10,209.57
Tarjouspyyntö
EATON N-A201K2CAJ4 Kontaktori, 4Ei 4Nc koskettimia, 120 Vac, 50/60 Hz | BH6AEK N-A201K2CAJ4€5,929.92
Tarjouspyyntö
EATON N-A201K4CAJ4 kontaktori, 4Ei 4Nc koskettimia, 120 Vac, 50/60 Hz | BH6AEL N-A201K4CAJ4€16,112.06
Tarjouspyyntö
EATON N-A211K1CAJ2 suunnanvaihtokontaktori, 2Ei 2Nc koskettimia, 120 Vac, 50/60 Hz | BH6AEN N-A211K1CAJ2€6,008.00
Tarjouspyyntö
EATON N-A201K3CAJ4 Kontaktori, 4Ei 4Nc koskettimia, 120 Vac, 50/60 Hz | BH6AEP N-A201K3CAJ4€8,445.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON A201K2CB Freedom Nema -moottorin ohjauskontaktori, ei-käännettävät eteen kytketyt kontaktorit, 45A