Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET GTR-60G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 60 Urat 32 Mm W | AC3NGV 2UWL4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-60G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 60 Urat 32 mm L

Varastossa
Tuote: AC3NGV Malli: GTR-60G-8M-12Ristiviite: 2UWL4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Pora Dia.0.500mm
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaan2012
Laippa Dia.158mm
MateriaaliValurauta
Maks. Bore54
Maks. Bore12.7 mm
Urien lukumäärä60
Dia ulkopuolella.151.19mm
Piki8 mm
Pitch Dia.152.789mm
TyyppiFalcon Pd
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.Pora Dia.Holkki vaaditaanLeveysLaippa Dia.MateriaaliMaks. BoreUrien lukumääräHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-22G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 22 Ura 22 M W W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8M-1256.023mm0.500mm100822mm62mmValurauta2522€190.30
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 25 Ura 22 M W W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8M-1263.662mm0.500mm110812mm67mmValurauta2525€164.26
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-21 Hihnapyörä Falcon Pd 25 Ura 30 Mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8M-2163.662mm0.500mm11083mm67mmValurauta2525€246.36
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20431508 Hihnapyörä Falcon Pd 26 Ura 22 M W W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209mm0.500mm110822mm73mmValurauta2526€168.42
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-26G-8M-21 Hihnapyörä Falcon Pd 26 Ura 30 Mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8M-2166.209mm0.500mm11083mm73mmValurauta2526€246.80
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20431484 Hihnapyörä Falcon Pd 27 Ura 30 Mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755mm0.500mm11083mm77mmValurauta2527€256.49
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 28 Ura 22 Mm W | AC3NFH 2UWG1 GTR-28G-8M-1271.302mm0.500mm110822mm77mmValurauta2528€163.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-60G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 60 Urat 32 mm L
€367.78 / yksikkö