EATON 90304-044000 Suora 1/4 letku 9/16-18 ORS | AD9YTB 4VUG8

EATON 90304-044000 Asennussuora 1/4 letku 9/16-18 ORS

Tuote: AD9YTB Malli: 90304-044000Ristiviite: 4VUG8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-4
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1 / 4 "
Pituus2.6 "
O-renkaan lanka (tuumaa)9 / 16-18
TyyppiPuristus, naaras ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 90306-064000 Suora 3/8 letku 11/16-16 ORS | AD9YTD 4VUH1 90306-064000-63 / 8 "2.69 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90308-084000 Suora 1/2 letkun asennus 13 / 16-16 ORS | AD9YTE 4VUH2 90308-084000-81 / 2 "3.06 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 90304-044000 Asennussuora 1/4 letku 9/16-18 ORS