EATON 90306-064000 Suora 3/8 letku 11/16-16 ORS | AD9YTD 4VUH1

EATON 90306-064000 Asennussuora 3/8 letku 11/16-16 ORS

Tuote: AD9YTD Malli: 90306-064000Ristiviite: 4VUH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-6
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 8 "
Pituus2.69 "
O-renkaan lanka (tuumaa)11 / 16-16
TyyppiPuristus, naaras ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 90304-044000 Suora 1/4 letku 9/16-18 ORS | AD9YTB 4VUG8 90304-044000-41 / 4 "2.6 "-
Tarjouspyyntö
EATON 90308-084000 Suora 1/2 letkun asennus 13 / 16-16 ORS | AD9YTE 4VUH2 90308-084000-81 / 2 "3.06 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 90306-064000 Asennussuora 3/8 letku 11/16-16 ORS