Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2240-8-10s -letkusovitin Mnpt - Jic 1 / 2-14 x 7 / 8-14 | AD9XYW 4VRF3

EATON 2240-8-10s letkusovitin Mnpt Jiciin 1/2-14 x 7/8-14

Varastossa
Tuote: AD9XYW Malli: 2240-8-10sRistiviite: 4VRF3
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
€50.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 2-14
Sovittimen tyyppiSuora laipio
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.71 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine5500 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2240-4-4s -letkusovitin Jn 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-4s2.03 "7 / 16-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€33.00
EATON 2240-4-6s Letkunsovitin Mnpt-Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-6s2.12 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€31.37
EATON 2240-6-8s -letkusovitin Mnpt Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-8s2.36 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€38.01
EATON 2240-12-12s -sovitin Mnpt - Jic 3 / 4-14 x 1 1 / 16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-12s2.92 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€94.42
EATON 2240-16-16s -sovitin Mnpt - Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-16s3.11 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€87.89
EATON FF11994T1212S Letkusovitin uros tai laipio 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIMies ORS€41.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2240-8-10s letkusovitin Mnpt Jiciin 1/2-14 x 7/8-14
€50.65 / yksikkö