Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF11994T1212S Letkusovitin uros tai laipio 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1

EATON FF11994T1212S letkusovitin uros tai laipio 1 3-16.

Varastossa
Tuote: AD9XZY Malli: FF11994T1212SRistiviite: 4VRJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuora laipio
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.72 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-3/16-12
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2240-4-4s -letkusovitin Jn 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-4s2.03 "7 / 16-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€33.47
EATON 2240-4-6s Letkunsovitin Mnpt-Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-6s2.12 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€31.34
EATON 2240-6-8s -letkusovitin Mnpt Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-8s2.36 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€38.05
EATON 2240-8-10s -letkusovitin Mnpt - Jic 1 / 2-14 x 7 / 8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-10s2.71 "7 / 8-145500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€53.87
EATON 2240-12-12s -sovitin Mnpt - Jic 3 / 4-14 x 1 1 / 16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-12s2.92 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€99.61
EATON 2240-16-16s -sovitin Mnpt - Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-16s3.11 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€83.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF11994T1212S letkusovitin uros tai laipio 1 3-16.
€42.28 / yksikkö