Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2092-2-2S Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJX 38YN81

EATON 2092-2-2S Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RJX Malli: 2092-2-2SRistiviite: 38YN81

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€34.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.32
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Suorita Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2092-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.76 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€15.40
EATON 2092-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.04 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€20.78
EATON 2092-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.46 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€34.48
EATON 2092-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.72 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€49.19
EATON 2092-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTK 4VPW2 2092-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin3.24 "2500 PSIMies NPT - Nainen NPT€70.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2092-2-2S Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs
€34.23 / yksikkö