Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2092-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTJ 4VPW1

EATON 2092-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XTJ Malli: 2092-12-12SRistiviite: 4VPW1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko3 / 4-14
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppiTii
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.72 "
Max. Työpaine3000 psi
KiertyyppiMies NPT - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2092-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.76 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€15.40
EATON 2092-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.04 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€20.78
EATON 2092-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.46 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€34.48
EATON 2092-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTK 4VPW2 2092-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin3.24 "2500 PSIMies NPT - Nainen NPT€70.17
EATON 2092-2-2S Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJX 38YN81 2092-2-2SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin1.325000Mies NPT€34.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2092-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs
€49.19 / yksikkö