Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2092-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTH 4VPV9

EATON 2092-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XTH Malli: 2092-8-8SRistiviite: 4VPV9
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
€34.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 2-14
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 2-14
Sovittimen tyyppiTii
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.46 "
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies NPT - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2092-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.76 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€15.40
EATON 2092-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.04 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€20.78
EATON 2092-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.72 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€49.19
EATON 2092-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AD9XTK 4VPW2 2092-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin3.24 "2500 PSIMies NPT - Nainen NPT€70.17
EATON 2092-2-2S Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs | AH8RJX 38YN81 2092-2-2SKolmiarvoinen kromaattisinkkiPutkikierre letkusovitin1.325000Mies NPT€34.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2092-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras Nptf naaras hiiliteräs
€34.48 / yksikkö