Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2088-6-6S Nptf Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHF 38YN43

EATON 2088-6-6S Nptf naaras Nptf uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RHF Malli: 2088-6-6SRistiviite: 38YN43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.06
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2088-2-2S Nptf Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHD 38YN41 2088-2-2S0.72 "5000€21.64
EATON 2088-4-4S Nptf Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHE 38YN42 2088-4-4S1.05 "5000€12.95
EATON 2088-8-8S Nptf Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHG 38YN44 2088-8-8S1.344000€58.84
EATON 2088-12-12S Nptf Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHH 38YN45 2088-12-12S1.383000€34.01
EATON 2088-16-16S Nptf Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RHJ 38YN46 2088-16-16S1.722500€75.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2088-6-6S Nptf naaras Nptf uroshiiliteräs
€23.15 / yksikkö