Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2081-32-16S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RFV 38YN10

EATON 2081-32-16S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RFV Malli: 2081-32-16SRistiviite: 38YN10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.75 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)2 "-11-1 / 2
Uros SAE-koko (tuumaa)1 "-11-1 / 2
Max. Työpaine1000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2081-12-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLN 2F427 2081-12-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.17 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€17.31
EATON 2081-12-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLP 2F429 2081-12-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.17 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€9.82
EATON 2081-16-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLQ 2F431 2081-16-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.36 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€18.64
EATON 2081-4-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLR 2F433 2081-4-2SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.85 "5000 psiMies NPT - Nainen NPT€5.34
EATON 2081-6-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLT 2F435 2081-6-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.85 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€5.81
EATON 2081-8-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLU 2F437 2081-8-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.1 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€9.41
EATON 2081-8-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLV 2F439 2081-8-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.1 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€9.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2081-32-16S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs
€81.86 / yksikkö