Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2081-12-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLP 2F429

EATON 2081-12-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TLP Malli: 2081-12-8SRistiviite: 2F429

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 2-14
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppiReduktorin holkki
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.17 "
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies NPT - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2081-12-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLN 2F427 2081-12-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.17 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€17.31
EATON 2081-16-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLQ 2F431 2081-16-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.36 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€18.64
EATON 2081-4-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLR 2F433 2081-4-2SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.85 "5000 psiMies NPT - Nainen NPT€5.34
EATON 2081-6-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLT 2F435 2081-6-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.85 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€5.81
EATON 2081-8-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLU 2F437 2081-8-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.1 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€9.41
EATON 2081-8-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLV 2F439 2081-8-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.1 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€9.84
EATON 2081-16-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJA 4HL67 2081-16-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.36 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€15.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2081-12-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs
€9.82 / yksikkö