Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2027-16-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPA 38YP77

EATON 2027-16-12S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RPA Malli: 2027-16-12SRistiviite: 38YP77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.2
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1 / 16 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2027-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THX 2F327 2027-10-10SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.88 "7 / 8-145500 PSIMies JIC - Mies JIC€10.88
EATON 2027-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THZ 2F329 2027-12-12SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki2.16 "1-1/16-124000 PSIMies JIC - Mies JIC€12.19
EATON 2027-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJB 2F331 2027-16-16SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki2.25 "1-5/16-123500 psiMies JIC - Mies JIC€21.17
EATON 2027-4-4S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJD 2F333 2027-4-4SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.37 "7 / 16-203500 psiMies JIC - Mies JIC€4.44
EATON 2027-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJF 2F335 2027-6-6SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.41 "9 / 16-187000 PSIMies JIC - Mies JIC€5.24
EATON 2027-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJH 2F337 2027-8-8SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.62 "3 / 4-166000 PSIMies JIC - Mies JIC€7.15
EATON 2027-6-4S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SSuoraanKolmiarvoinen kromisinkki1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIMies JIC€8.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2027-16-12S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs
€29.18 / yksikkö