Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2025-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RMT 38YP47

EATON 2025-20-20S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RMT Malli: 2025-20-20SRistiviite: 38YP47

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.7 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1/4"-11-1/2
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Max. Työpaine2000
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2025-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMH 38YP38 2025-2-4S0.665000€47.42
EATON 2025-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RMJ 38YP39 2025-4-4S0.885000€14.58
EATON 2025-4-5S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMK 38YP40 2025-4-5S0.884000€54.84
EATON 2025-4-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RML 38YP41 2025-4-6S0.884000€27.55
EATON 2025-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RMM 38YP42 2025-6-6S1.024000€26.66
EATON 2025-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RMN 38YP43 2025-8-8S1.234000€26.74
EATON 2025-8-10S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AH8RMP 38YP44 2025-8-10S123mm3000€40.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2025-20-20S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€123.23 / yksikkö