Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2023-20-20S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RLP 38YP21

EATON 2023-20-20S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RLP Malli: 2023-20-20SRistiviite: 38YP21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.69
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1/4"-11-1/2
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Max. Työpaine2000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2023-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THL 2F311 2023-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€26.68
EATON 2023-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NFY 6W445 2023-2-4SKolmiarvoinen kromisinkki0.72 "7 / 16-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€10.01
EATON 2023-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki0.86 "7 / 16-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€12.80
EATON 2023-4-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AF2NGA 6W447 2023-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.86 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€13.44
EATON 2023-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NGB 6W448 2023-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.95 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€14.25
EATON 2023-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AF2NGC 6W449 2023-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.98 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.88
EATON 2023-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AF2NGD 6W450 2023-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.17 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€15.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2023-20-20S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€72.23 / yksikkö