Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2023-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NFY 6W445

EATON 2023-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AF2NFY Malli: 2023-2-4SRistiviite: 6W445

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 8-27
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.72 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine8500 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2023-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THL 2F311 2023-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€26.26
EATON 2023-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki0.86 "7 / 16-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€12.76
EATON 2023-4-6S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AF2NGA 6W447 2023-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.86 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€13.44
EATON 2023-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AF2NGB 6W448 2023-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.95 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€14.40
EATON 2023-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AF2NGC 6W449 2023-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.98 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.99
EATON 2023-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AF2NGD 6W450 2023-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.17 "3 / 4-166000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€16.20
EATON 2023-4-5S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RLK 38YP17 2023-4-5SKolmiarvoinen kromaattisinkki0.86 "-4000Mies NPT€18.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2023-2-4S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€10.15 / yksikkö