Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2018-6-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKU 38YP02

EATON 2018-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RKU Malli: 2018-6-8SRistiviite: 38YP02

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€44.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.74
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1406
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2018-2-4S Hydrauliletkusovitin, 1/8 In 7/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AH8RKP 38YN97 2018-2-4S1.325000€26.85
EATON 2018-4-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKQ 38YN98 2018-4-6S1.594000€23.61
EATON 2018-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKR 38YN99 2018-4-4S1.595000€58.47
EATON 2018-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKT 38YP01 2018-6-6S1.744000€42.13
EATON 2018-12-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RKV 38YP03 2018-12-12S2.15 "3000€83.83
EATON 2018-16-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs | AH8RKW 38YP04 2018-16-16S2.542500€129.54
EATON 2018-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKX 38YP05 2018-20-20S2.782000€120.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2018-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Naaras hiiliteräs
€44.74 / yksikkö