Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC I427X Esiliina Mokkanahka 12 Tasku 29-46 Tuumaa | AE2RDX 4ZB44

CLC I427X työesiliina mokkanahka 12 taskua 29-46 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2RDX Malli: I427XRistiviite: 4ZB44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Work -esiliina
Vyötyyppi2 "leveä polyweb
VäriRusketus
MateriaaliHeavy Duty mokkanahka
Taskut12
Vyötärön ympärys29 - 46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC I427X työesiliina mokkanahka 12 taskua 29-46 tuumaa
€46.75 / yksikkö