Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 203003-12-12S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YJR 4VTE5

EATON 203003-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YJR Malli: 203003-12-12SRistiviite: 4VTE5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiTii
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus3.32 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-1/16-12
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies ORB - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
EATON 203003-4-4S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YJM 4VTE1 203003-4-4S1.78 "7 / 16-204500 PSI€36.46
EATON 203003-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YJN 4VTE2 203003-6-6S2.12 "9 / 16-184000 PSI€33.09
EATON 203003-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI€43.17
EATON 203003-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5/16-122500 PSI€175.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 203003-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs
€56.20 / yksikkö