WALDMANN 112578000-00562192 Taskuvalo Nivelvarsi Led 37w | AF9PPR 30PH49

WALDMANN 112578000-00562192 Task Light nivelvarsi Led 37w

Tuote: AF9PPR Malli: 112578000-00562192Ristiviite: 30PH49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Käden pituus30 "
VäriHopea
Johdon johtaja18/2
Johdon pituus10ft.
JohtotyyppiPVC
lampun tyyppiLED
MateriaaliAnodisoitu alumiini
AsennustyyppiKiinnitä
Kaiken kattavuus35 "
HeijastinEi
VaihtaaEi
MuuntajaLiitä
TyyppiNivelvarsi
Jännite100 - 240 VAC
VedenpitäväKyllä
Watts47

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.42
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9405206020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosketa Päälle / Pois / Himmennys
    • Alamerkki: TANEO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALDMANN 112578000-00562192 Task Light nivelvarsi Led 37w