Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING 277810S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 7/8 x 10 tuuman ankkurikoko, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KMF Malli: 277810SRistiviite: 21U937

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin8"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus4"
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)20288
Lopullinen leikkaus (Lb.)21574
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)21574
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)21574
Lopullinen jännitys (paunaa)20288
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)14378
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)20288

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 277810S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 7/8 x 10 tuuman ankkurikoko, 4 kpl
€377.86 /pakkaus