Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190371-4S hydrauliletkuliitin | AD8GWM 4KFH9

EATON 190371-4S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD8GWM Malli: 190371-4SRistiviite: 4KFH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-4
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi45 asteen kyynärpää
Letku3 / 16 "
Pituus2.74 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-24
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiUudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 190297-8S hydrauliletkuliitin | AD8GVL 4KFF3 190297-8S-845 asteen kyynärpää13 / 32 "2.99 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€59.36
EATON 190297-10S hydrauliletkuliitin | AD8GVM 4KFF4 190297-10S-1045 asteen kyynärpää1 / 2 "3.24 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€84.30
EATON 190235-4S hydrauliletkuliitin | AD8GWR 4KFJ4 190235-4S-490 asteen kyynärpää3 / 16 "2.36 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€44.98
EATON 190235-5S hydrauliletkuliitin | AD8GWT 4KFJ5 190235-5S-590 asteen kyynärpää1 / 4 "2.53 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€50.30
EATON 190235-6-8S hydrauliletkuliitin | AD8GWU 4KFJ6 190235-6-8S-690 asteen kyynärpää13 / 32 "3.04 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€95.08
EATON 190235-6S hydrauliletkuliitin | AD8GWV 4KFJ7 190235-6S-690 asteen kyynärpää5 / 16 "2.63 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€35.46
EATON 190235-7-6S hydrauliletkuliitin | AD8GWW 4KFJ8 190235-7-6S-790 asteen kyynärpää5 / 16 "2.63 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€88.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190371-4S Hydrauliletkun liitin
€49.91 / yksikkö