Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190235-5S hydrauliletkuliitin | AD8GWT 4KFJ5

EATON 190235-5S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD8GWT Malli: 190235-5SRistiviite: 4KFJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-5
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku1 / 4 "
Pituus2.53 "
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 2-20
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiUudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 190297-8S hydrauliletkuliitin | AD8GVL 4KFF3 190297-8S-845 asteen kyynärpää13 / 32 "2.99 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€59.36
EATON 190297-10S hydrauliletkuliitin | AD8GVM 4KFF4 190297-10S-1045 asteen kyynärpää1 / 2 "3.24 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€84.30
EATON 190371-4S hydrauliletkuliitin | AD8GWM 4KFH9 190371-4S-445 asteen kyynärpää3 / 16 "2.74 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€49.91
EATON 190235-4S hydrauliletkuliitin | AD8GWR 4KFJ4 190235-4S-490 asteen kyynärpää3 / 16 "2.36 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€44.98
EATON 190235-6-8S hydrauliletkuliitin | AD8GWU 4KFJ6 190235-6-8S-690 asteen kyynärpää13 / 32 "3.04 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€95.08
EATON 190235-6S hydrauliletkuliitin | AD8GWV 4KFJ7 190235-6S-690 asteen kyynärpää5 / 16 "2.63 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€35.46
EATON 190235-7-6S hydrauliletkuliitin | AD8GWW 4KFJ8 190235-7-6S-790 asteen kyynärpää5 / 16 "2.63 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€88.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190235-5S Hydrauliletkun liitin
€50.30 / yksikkö