Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CUH9 Kansimutteri Teräs Muovi 3/16 tuumaa, 25PK | AD6ZPL

APPROVED VENDOR 4CUH9 Kansimutteri Teräs Muovi 3/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPL Malli: 4CUH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Lippiksen väriValkoinen
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus0.344 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.656 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUH9 Kansimutteri Teräs Muovi 3/16 tuumaa, 25PK
€18.82 /pakkaus