Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190111-4S hydrauliletkuliitin | AD8GXF 4KFK8

EATON 190111-4S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD8GXF Malli: 190111-4SRistiviite: 4KFK8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-4
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 16 "
Pituus2.46 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-24
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiUudelleenkäytettävä urospuolinen käänteinen soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 190111-5S hydrauliletkuliitin | AD8GXG 4KFK9 190111-5S-51 / 4 "2.62 "€41.61
EATON 190111-5-6S hydrauliletkuliitin | AD8GXH 4KFL1 190111-5-6S-55 / 16 "2.72 "€50.30
EATON 190111-6S hydrauliletkuliitin | AD8GXJ 4KFL2 190111-6S-65 / 16 "2.72 "€28.10
EATON 190111-6-8S hydrauliletkuliitin | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "€74.24
EATON 190111-8S hydrauliletkuliitin | AD8GXL 4KFL4 190111-8S-813 / 32 "3.2 "€48.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190111-4S Hydrauliletkun liitin
€33.67 / yksikkö