EATON 12U-108 hydrauliletkun kiinnitys Crimpable Pk5 | AF6UWN 20JW37

EATON 12U-108 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk5

Tuote: AF6UWN Malli: 12U-108Ristiviite: 20JW37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies NPT suora
Letku3 / 4 "
Pituus3.62 "
Kierre NPT1 / 2-14
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 16U-516 Hydrauliletkujen liitos Puristettavissa | AF6UXT 20JW68 16U-51616Uros JIC Suora1"4.2 "€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 12U-108 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk5