Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 16U-516 Hydrauliletkujen liitos Puristettavissa | AF6UXT 20JW68

EATON 16U-516 Hydrauliletkuliitin Puristettava

Varastossa
Tuote: AF6UXT Malli: 16U-516Ristiviite: 20JW68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko16
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiUros JIC Suora
Letku1"
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus4.2 "
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 12U-108 hydrauliletkun kiinnitys Crimpable Pk5 | AF6UWN 20JW37 12U-1088Mies NPT suora3 / 4 "3.62 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 16U-516 Hydrauliletkuliitin Puristettava
€4.86 / yksikkö