Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 129-0339 -hydraulimoottori .5 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNM 5PZK7

EATON 129-0339 Hydraulimoottori .5 Cu sisään/kierros 5 Pultti

Varastossa
Tuote: AE6DNM Malli: 129-0339Ristiviite: 5PZK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€894.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulimoottori
Siirtymä0.5 kuutio. Sisään / Rev.
Laippa5 pulttia, 1.25 "ohjaaja
Korkeus2.37 "
Pituus4.09 "
Maks. Öljyn lämpötila180 F
Maks. Kierrosluku1992
Min. Öljyn viskositeetti70 XNUMX SUS
Satamalanka9 / 16-18 UNF
PorttityyppiPuoli
Paineluokitus2400 PSI
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.03 "
Akselin tyyppiAvain
Leveys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8412298015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäPituusMaks. KierroslukuPorttityyppiPaineluokitusHinta
EATON 129-0291 -hydraulimoottori .5 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNL 5PZK6 129-02910.5 kuutio. Sisään / Rev.4.09 "1992pää2400 PSI€1,001.31
EATON 129-0292 -hydraulimoottori .79 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 kuutio. Sisään / Rev.4.21 "1575pää2400 PSI€904.33
EATON 129-0340 -hydraulimoottori .79 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 kuutio. Sisään / Rev.4.21 "1575Puoli2400 PSI€1,024.33
EATON 129-0293 -hydraulimoottori 1.21 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 kuutio. Sisään / Rev.4.38 "1043pää2400 PSI€996.54
EATON 129-0341 -hydraulimoottori 1.21 kuutio / kierros 5 pultti | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 kuutio. Sisään / Rev.4.38 "1043Puoli2400 PSI€877.08
EATON 129-0294 -hydraulimoottori 1.93 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 kuutio. Sisään / Rev.4.68 "650pää2175 PSI€986.15
EATON 129-0342 -hydraulimoottori 1.93 Cu In / rev 5 -ruuvi | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 kuutio. Sisään / Rev.4.68 "650Puoli2175 PSI€971.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 129-0339 Hydraulimoottori .5 Cu sisään/kierros 5 Pultti
€894.43 / yksikkö