Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 06904E-102 Hydraulinen letkuliitin ruuvattava | AF6UPC 20JU74

EATON 06904E-102 Hydrauliletkun kiinnitys Ruuvattava

Varastossa
Tuote: AF6UPC Malli: 06904E-102Ristiviite: 20JU74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko2
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies NPT suora
Letku3 / 16 "
Pituus1.7 "
Kierre NPT1 / 8-27
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkueräPituusHinta
EATON 1BA12FJA12 hydrauliletkun liitin 45 astetta 3/4 | AA2AWF 10C245 1BA12FJA12Puristus, naaras JIC-kääntö12Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää3 / 4 "Hydrauliletkun asennus3.43 "€9.16
EATON 1BA16FJA16 hydrauliletkun liitin 45 astetta 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16Puristus, naaras JIC-kääntö16Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1"Hydrauliletkun asennus3.74 "€12.56
EATON 1BA20FJA20 hydrauliletkun liitin 45 astetta 1-1 / 4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20Puristus, naaras JIC-kääntö20Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1-1 / 4 "Hydrauliletkun asennus4.44 "€19.12
EATON 1BA16FJB16 hydrauliletkun liitin 90 astetta 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16Puristus, naaras JIC-kääntö16Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs90 asteen kyynärpää1"Hydrauliletkun asennus3.56 "€13.81
EATON 1AAA10FJA10 hydrauliletkun liitin 45 astetta 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10Puristus, naaras JIC-kääntö10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää5 / 8 "Hydrauliletkun asennus2.94 "€60.60
EATON 06906E-104 Hydrauliletkuliitin 1/4-18 NPT 5/16 In | AF6UHP 20JU78 06906E-104Ruuvaa yhdessä4Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräsMies NPT suora5 / 16 "Hydrauliletkun asennus2.04 "€25.29
EATON 06906E-106 Hydrauliletkun liitin 3 / 8-18 NPT 5/16 In | AF6UHQ 20JU79 06906E-106Ruuvaa yhdessä6Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräsMies NPT suora5 / 16 "Hydrauliletkun asennus2.03 "€22.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 06904E-102 Hydrauliletkun kiinnitys Ruuvattava
€21.98 / yksikkö