Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U08300.025.0150 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus, 100 pk | AB6DYG 21A882

EARNEST U08300.025.0150 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuumaa, pituus 100 pk

Varastossa
Tuote: AB6DYG Malli: U08300.025.0150Ristiviite: 21A882

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.0.594 "
Pään korkeus0.145 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.26 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0319
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U08300.025.0150 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuumaa, pituus 100 pk
€7.94 /pakkaus