Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 823907G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 2 - 50 kpl pakkaus | AC6TYR 36G215

EARNEST 823907G T-kantainen pultti teräs 1/2-13 x 2 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6TYR Malli: 823907GRistiviite: 36G215

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus.458
pään leveys.530
Pituus pään alla2"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC25-C34
Koko1 / 2-13x2
Paikan koko1/2 tuumaa
Vetolujuus120,000 psi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiKeskivahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään korkeuspään leveysPituus pään allaKokothread PituusKierteen kokoHinta
EARNEST 823905G T-pulttiteräs 3 / 8-16 x 1 1/4 - 100 kpl AC6TYP 36G213 823905G.331.4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-16€178.45
EARNEST 823906G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 1 3/4 - 50 kpl AC6TYQ 36G214 823906G.458.5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€170.09
EARNEST 823908G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 2 1/8 - 50 kpl pakkaus | AC6TYT 36G216 823908G.458.5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-13€193.76
EARNEST 823909G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 2 1/2 - 50 kpl: n pakkaus | AC6TYU 36G217 823909G.458.5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€123.69
EARNEST 823912G T-pulttiteräs 3 / 4-10 x 2 3/4 - 50 kpl pakkaus | AC6TYV 36G218 823912G.649.8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€400.88
EARNEST 823913G T -ruuviteräs 3 / 4-10 x 3 - 25 kpl pakkaus | AC6TYW 36G219 823913G.649.8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-10€212.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 823907G T-kantainen pultti teräs 1/2-13 x 2 - 50 kpl pakkaus
€188.04 / yksikkö