EARNEST 823913G T -ruuviteräs 3 / 4-10 x 3 - 25 kpl pakkaus | AC6TYW 36G219

EARNEST 823913G T-kantainen pultti teräs 3/4-10 x 3 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6TYW Malli: 823913GRistiviite: 36G219

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus.649
pään leveys.800
Pituus pään alla3"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC25-C34
Koko3 / 4-10x3
Paikan koko3/4 tuumaa
Vetolujuus120,000 psi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiKeskivahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään korkeuspään leveysPituus pään allaKokothread PituusKierteen kokoHinta
EARNEST 823905G T-pulttiteräs 3 / 8-16 x 1 1/4 - 100 kpl AC6TYP 36G213 823905G.331.4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-16€178.45
EARNEST 823906G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 1 3/4 - 50 kpl AC6TYQ 36G214 823906G.458.5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€170.09
EARNEST 823907G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 2 - 50 kpl pakkaus | AC6TYR 36G215 823907G.458.5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-13€188.04
EARNEST 823908G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 2 1/8 - 50 kpl pakkaus | AC6TYT 36G216 823908G.458.5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-13€193.76
EARNEST 823909G T-pulttiteräs 1 / 2-13 x 2 1/2 - 50 kpl: n pakkaus | AC6TYU 36G217 823909G.458.5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€123.69
EARNEST 823912G T-pulttiteräs 3 / 4-10 x 2 3/4 - 50 kpl pakkaus | AC6TYV 36G218 823912G.649.8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€400.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 823913G T-kantainen pultti teräs 3/4-10 x 3 - 25 kpl pakkaus
€212.60 / yksikkö