EARNEST 291295G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa, 15 pk | AB4XZM 20J099

EARNEST 291295G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa, 15 pk

Varastossa
Tuote: AB4XZM Malli: 291295G1Ristiviite: 20J099

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään tyyliNeliö
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 291295G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa, 15 pk
€321.75 /pakkaus