Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE UI-4-FSY Tyyppi I Metalliturvapurkki F-15-suppilolla, 9 tuumaa halkaisija 5-5/16 tuumaa kork., 2 Quart, keltainen | AG8DFT

EAGLE UI-4-FSY Tyypin I Metalliturvapurkki F-15-suppilolla, 9 tuumaa halkaisija 5-5/16 tuumaa korko, 2 neliötä, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DFT Malli: UI-4-FSY

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 kpl
VäriKeltainen
Halkaisija9"
Korkeus5 5 / 16 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Käytettydiesel-
Paino3 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyKokoVäriPainoLeveysHalkaisijaKorkeusPituusHinta
EAGLE UI-10FSG tyypin I turvakannu 1 gallonan vihreä 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGÖljy1 gal.Vihreä-9"-8"9"€129.81
EAGLE UI-20FSG tyypin I turvakannu 2 gallonanvihreä 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGÖljy2 gal.Vihreä-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€140.41
EAGLE UI-50FSG Tyyppi I Turvapurkki 5 Gallona Vihreä 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGÖljy5 gal.Vihreä-12.5 "-13.5 "12.5 "€137.01
EAGLE UI-25FS galvanoitu teräs tyyppi I turvapurkki, punainen, 2-1/2 gallonaa | AA7HRX 15Z008 UI-25FSSyttyviä2-1 / 2 gal.punainen-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€106.37
EAGLE UI-50-SG Tyypin I turvakannu 5 gallonanvihreä 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGÖljy5 gal.Vihreä---13.5 "-€132.51
EAGLE UI-50S -tyypin I turvakannu 5 gallonan punaista 13-1 / 2 tuuman korkeutta | AC3TMU 2W313 UI-50SSyttyviä5 gal.punainen---13.5 "-€105.11
EAGLE UI-10S Type I -turvakannu 1 gallonan punainen 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SSyttyviä1 gal.punainen---8"-€90.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE UI-4-FSY Tyypin I Metalliturvapurkki F-15-suppilolla, 9 tuumaa halkaisija 5-5/16 tuumaa korko, 2 neliötä, keltainen
€75.05 / yksikkö