EAGLE PI-62LEGS RED Paint & Ink Tower Kaappi jaloilla, Manuaalisesti sulkeutuva kaksoisovi | AF3ZHC 8GTE1

EAGLE PI-62LEGS PUNAINEN maali- ja mustetornikaappi jaloilla, manuaalisesti sulkeutuva kaksoisovi

Varastossa
Tuote: AF3ZHC Malli: PI-62LEGS REDRistiviite: 8GTE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,141.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
Lisähylly2W684
Koko96 gal.
Väripunainen
Syvyys31.25 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus69 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä5
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi jaloilla
Leveys31.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.08
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)79.38
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
EAGLE PI-47LEGS RED Paint & Ink Tower Kaappi jaloilla, galvanoitu teräs, 60 gal | AF3ZHB 8GTE0 PI-47LEGS PUNAINEN60 gal.18 "69 "543 "€3,356.41
EAGLE PI-32LEGS RED Maalaus- ja mustekaappi 40 gallonan punainen | AF4RNE 9GYR0 PI-32LEGS PUNAINEN40 gal.18 "48 "343 "€2,637.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE PI-62LEGS PUNAINEN maali- ja mustetornikaappi jaloilla, manuaalisesti sulkeutuva kaksoisovi
€4,141.66 / yksikkö