EAGLE PI-32LEGS RED Maalaus- ja mustekaappi 40 gallonan punainen | AF4RNE 9GYR0

EAGLE PI-32LEGS RED Maali- ja mustekaappi 40 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AF4RNE Malli: PI-32LEGS REDRistiviite: 9GYR0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,637.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
Lisähylly2W427
Koko40 gal.
Väripunainen
Syvyys18 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus48 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi jaloilla
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.47
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
EAGLE PI-47LEGS RED Paint & Ink Tower Kaappi jaloilla, galvanoitu teräs, 60 gal | AF3ZHB 8GTE0 PI-47LEGS PUNAINEN60 gal.18 "69 "543 "€3,356.41
EAGLE PI-62LEGS RED Paint & Ink Tower Kaappi jaloilla, Manuaalisesti sulkeutuva kaksoisovi | AF3ZHC 8GTE1 PI-62LEGS PUNAINEN96 gal.31.25 "69 "531.25 "€4,141.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE PI-32LEGS RED Maali- ja mustekaappi 40 gallonaa, punainen
€2,637.22 / yksikkö