EAGLE PI-47LEGS RED Paint & Ink Tower Kaappi jaloilla, galvanoitu teräs, 60 gal | AF3ZHB 8GTE0

EAGLE PI-47LEGS RED Paint & Ink Tower -kaappi jaloilla, galvanoitu teräs, 60 gal

Varastossa
Tuote: AF3ZHB Malli: PI-47LEGS REDRistiviite: 8GTE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,356.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
Lisähylly2W427
Koko60 gal.
Väripunainen
Syvyys18 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus69 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä5
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi jaloilla
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.4
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
EAGLE PI-62LEGS RED Paint & Ink Tower Kaappi jaloilla, Manuaalisesti sulkeutuva kaksoisovi | AF3ZHC 8GTE1 PI-62LEGS PUNAINEN96 gal.31.25 "69 "531.25 "€4,141.66
EAGLE PI-32LEGS RED Maalaus- ja mustekaappi 40 gallonan punainen | AF4RNE 9GYR0 PI-32LEGS PUNAINEN40 gal.18 "48 "343 "€2,637.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE PI-47LEGS RED Paint & Ink Tower -kaappi jaloilla, galvanoitu teräs, 60 gal
€3,356.41 / yksikkö