Eagle P-702 mäntäturvapurkkia käytetään laboratorioissa, työpajoissa ja teollisuusympäristöissä, joissa vaaditaan syttyvien nesteiden turvallista annostelua ja siirtoa onnettomuuksien ja tulipalojen riskin vähentämiseksi nesteiden käsittelyn aikana. Se estää höyryn karkaamisen ja minimoi roiskeiden mahdollisuuden.
Ominaisuudet:
- Eagle P-702 mäntäturvapurkissa on galvanoitu teräsrakenne, joka varmistaa pitkän käyttöiän ja korroosionkestävyyden.
- Tämän männän turvatölkin tilavuus on 0.5 gallonaa, ja se sopii erinomaisesti puhdistusliuottimien säilyttämiseen.
- Sen mukana tulee messinkimäinen mäntä, joka mahdollistaa puhdistusliinojen tehokkaan ja hallitun kostutuksen.
- Tämä mäntäturvapurkki on varustettu jauhemaalatulla viimeistelyllä kestävyyden ja ammattimaisen ulkonäön lisäämiseksi.
- Se on FM-hyväksytty ja OSHA-yhteensopiva.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän Eagle P-702 mäntäturvatölkin säiliön rakennemateriaali?
A. Eagle P-702 mäntäturvapurkissa on 24 gaugen galvanoitu teräsrunko, jossa on paistettu punainen jauhemaalaus.
K. Mikä on tämän Eagle P-702 mäntäturvatölkin säilytyskapasiteetti?
A. Eagle P-702 mäntäturvapurkin säilytyskapasiteetti on 2 quarts (0.5 gallonaa tai 1.89 litraa).
K. Voiko tässä Eagle P-702 mäntäturvassa olla jokin erikoispinnoite?
A. Eagle P-702 -mäntäturvapurkissa on paistettu punainen jauhepinnoite, joka kestää kulumista, naarmuja, haalistumista, lohkeilua, ruostetta, kolhuja ja tiettyjä kemikaaleja.
K. Kuinka puhdistan ja huollan männän turvatölkin?
A. Puhdistus ja huolto voivat sisältää tölkin huuhtelun ja mäntäkokoonpanon tukoksen tarkistamisen.
K. Mitä varotoimia minun tulee tehdä, kun käytän syttyvien liuottimien kanssa käytettävää mäntäturvapurkkia?
A. Käyttäjien tulee työskennellä hyvin ilmastoiduissa tiloissa ja käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.