Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE P-714-männän tölkki 1 gallonan polyeteenipunainen | AB2PBF 1N758

EAGLE P-714 mäntä voi 1 gallona polyeteeni punainen

Varastossa
Tuote: AB2PBF Malli: P-714Ristiviite: 1N758

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€201.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä voi
Koko1 gal.
Väripunainen
Korkeus13 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.7.75 "
Männän materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923900012
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dasher-levy Dia. (5-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE P-712-mäntäkannu 1/2 gallonan polyeteenipunainen | AB2PBG 1N759 P-7121/2 gal.11 "polyeteeni6.5 "€199.24
EAGLE P-711 mäntäturvapurkki, polyeteenirakenne, messinkipumppu | AB2PBH 1N760 P-7111 kpl9.75 "polyeteeni5.25 "€180.97
EAGLE P-701 mäntäturvapurkki, galvanoitu teräs, kapasiteetti 1 Quart | AD9JCZ 4T038 P-7011 kpl8"Galvanisoitu teräs6.25 "€183.13
EAGLE P-702 mäntäturvapurkki, kapasiteetti 2 Quart, galvanoitu teräs | AD9JDA 4T039 P-7021/2 gal.8.5 "Galvanisoitu teräs8"€202.32
EAGLE P-704 mäntäpurkki, jauhemaalaus, messinkipumppu ja seula | AD9JDB 4T040 P-7041 gal.10.75 "Galvanisoitu teräs8"€214.08
EAGLE P701YEURO Turvakannu Euro, keltainen | CE6ZRE P701YEURO----€93.77
Tarjouspyyntö
EAGLE P702YEURO Turvakannu Euro, keltainen | CE6ZRF P702YEURO----€103.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE P-714 mäntä voi 1 gallona polyeteeni punainen
€201.44 / yksikkö