EAGLE CRA-72 Hylly, Epoksipinnoitettu, Metalli | AD8AWN 4HPX8

EAGLE CRA-72 Hylly, Epoksipinnoitettu, Metalli

Varastossa
Tuote: AD8AWN Malli: CRA-72Ristiviite: 4HPX8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Värisininen
Syvyys19 "
Korkeus1"
Kantavuus22 gal.
MateriaaliTeräs
AlaluokkaHyllyt ja jakajat
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliVuotokapasiteettiPainoHinta
EAGLE 1915 Hylly 1 tuumaa H 40 tuumaa Leveys 14-3 / 4 tuumaa D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Galvanisoitu teräs--€1,853.00
EAGLE 1911 Hylly sinkittyä terästä 28-1 / 4 tuuman leveys | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Galvanisoitu teräs--€114.09
EAGLE 1919 Hylly 1 tuumaa H 20 tuumaa leveys 15 tuumaa D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Galvanisoitu teräs--€49.71
EAGLE CRA-1918 Hylly, Epoksipinnoitettu, Metalli | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "sininen28 "-1"---€259.79
EAGLE CRA-1901 happokaapin hylly 14-3 / 4 tuuman syvyys | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "Valkoinen14.75 "-1"polyeteeni0.25 gal.-€64.76
EAGLE CRA-1900 -happikaapin hylly 13-3 / 4 tuuman leveys | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Keltainen14.75 "-1"polyeteeni0.25 gal.-€57.63
EAGLE CRA-1912 happokaapin hylly 39 tuuman leveä polyeteeni | AD2EFC 3NPL1 CRA-191239 "Keltainen14.75 "-1"polyeteeni1 gal.-€144.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE CRA-72 Hylly, Epoksipinnoitettu, Metalli
€182.96 / yksikkö