VESTIL FM-sarjan Edge-O-telakkatasoittimet


Suodattaa
Puskurin korkeus: 18 " , Puskurin pituus: 2" , Puskurin projektio: 15 " , Puskurin paksuus: 2" , Puskurin leveys: 8" , Väri: Ruskea , Korkeus: 18 " Sisältää: Laiteasetukset , Asennustapa: Pysyvä asennus Face of Dockiin , Materiaali: Teräs , Alustan paksuus: 0.38 " , Palveluvalikoima telakan yläpuolella: 5" , Palveluvalikoima telakan alla: 5"
TyyliMalliHuuliprojektioKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
FM-0648
13.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€1,949.93
B
FM-2066
14 "20000 lbs.29 "66 "93 "€2,984.32
C
FM-2078
14 "20000 lbs.29 "78 "105 "€3,709.73
D
FM-2566
14 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,066.90
E
FM-2072
14 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,089.60
Tarjouspyyntö
F
FM-2572
14 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,141.20
G
FM-3066
14.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€3,181.33
H
FM-3072
14.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€3,616.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?