Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE CRA-1912 happokaapin hylly 39 tuuman leveä polyeteeni | AD2EFC 3NPL1

EAGLE CRA-1912 happokaappihylly, 39 tuuman leveys polyeteeni

Varastossa
Tuote: AD2EFC Malli: CRA-1912Ristiviite: 3NPL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriKeltainen
Syvyys14.75 "
Korkeus1"
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti1 gal.
AlaluokkaHyllyt ja jakajat
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle CRA-1912 -happokaappihylly on ihanteellinen syövyttävien aineiden turvalliseen säilytykseen laboratorioissa ja teollisuusympäristöissä. Sitä käytetään happojen ja muiden vaarallisten kemikaalien järjestämiseen ja erottamiseen, mikä vähentää vuotojen, saastumisen ja onnettomuuksien riskiä. Tämä hylly sopii Eagleen 4HPT7 syövyttävä turvakaappi kemikaalien asianmukaisen varastoinnin varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä Eagle CRA-1912 -happokaappihyllyssä on polyeteenirakenne, joka tarjoaa kestävyyttä ja kestävyyttä syövyttäviä materiaaleja vastaan.
  • Tämä hylly on keltaisen värinen helpottamaan näkyvyyttä ja tunnistamista.
  • Tämän hyllyn vähimmäiskorkeus on 1 tuuma, mikä mahdollistaa kemikaalien ja tarvikkeiden järjestäytyneen säilytyksen kaapissa.
  • Sen vuotokapasiteetti on 1 gallona, ​​joka auttaa estämään vahingossa tapahtuvat kemikaaliroiskeet tai -vuodot.
  • Tämän Eagle-happokaappihyllyn kantavuus on 350 lb, joten se sopii säilytystarpeisiin.
  • Hylly on suunniteltu käytettäväksi 13 gallonan, 30 gallonan ja 45 gallonan kaappien tai kaappien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Eagle-happokaappihyllyä?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat kemiallinen yhteensopivuus, mitat, kantavuus, turvallisuusvaatimustenmukaisuus ja kaapin yhteensopivuus, jotta varmistetaan, että se vastaa erityisiä säilytys- ja turvallisuustarpeitasi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee ottaa huomioon, kun käytän tätä Eagle CRA-1912 -happokaappihyllyä?

A.

  • Varmista kemiallinen yhteensopivuus hyllymateriaalin kanssa haittavaikutusten välttämiseksi.
  • Merkitse kemikaalisäiliöt selkeästi turvallista tunnistamista varten.
  • Jaa paino tasaisesti ylikuormituksen ja epävakauden välttämiseksi.
  • Varaudu vuotojen torjunta-aineisiin nopeaa puhdistusta varten.
  • Noudata kemikaalien varastointia koskevia turvallisuusmääräyksiä ja standardeja.
  • Tarkasta säännöllisesti hylly kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Asenna hylly turvallisesti kaapin sisään onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Käytä hyllyä aiottuun tarkoitukseen ja vältä ylikuormitusta.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia, kun käsittelet kemikaaleja tai työskentelet hyllyn kanssa.
  • Tee hätäsuunnitelma, jossa on turvalaitteet onnettomuuksien varalta.
  • Järjestä hyllyä käyttäville henkilöille turvallisuusohjeita koskeva koulutus.

K. Kuinka huoltan tätä Eagle-happokaappihyllyä?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti hyllyssä kulumisen, vaurioiden tai kemikaalijäämien varalta.
  • Puhdista hylly tarvittaessa miedolla saippuavedellä ja hankaamattomalla liinalla välttäen kovia kemikaaleja.
  • Puhdista kemikaaliroiskeet ripeästi vaurioiden ja saastumisen estämiseksi.
  • Varmista, että astiat on merkitty asianmukaisesti tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Levitä raskaat esineet tasaisesti hyllylle vakauden säilyttämiseksi.
  • Vaihda vaurioituneet osat tai koko hylly, jos eheys on vaarassa.
  • Pidä hylly poissa UV-altistuksesta ja äärimmäisistä olosuhteista hajoamisen estämiseksi.
  • Käytä hyllyä vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen ja säilytä syövyttäviä kemikaaleja.
  • Varmista onnettomuuksien välttämiseksi turvallinen asennus kaapin sisällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliVuotokapasiteettiPainoHinta
EAGLE 1915 Hylly 1 tuumaa H 40 tuumaa Leveys 14-3 / 4 tuumaa D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Galvanisoitu teräs--€1,853.00
EAGLE 1911 Hylly sinkittyä terästä 28-1 / 4 tuuman leveys | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Galvanisoitu teräs--€114.09
EAGLE 1919 Hylly 1 tuumaa H 20 tuumaa leveys 15 tuumaa D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Galvanisoitu teräs--€49.71
EAGLE CRA-1918 Hylly, Epoksipinnoitettu, Metalli | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "sininen28 "-1"---€259.79
EAGLE CRA-1901 happokaapin hylly 14-3 / 4 tuuman syvyys | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "Valkoinen14.75 "-1"polyeteeni0.25 gal.-€64.76
EAGLE CRA-1900 -happikaapin hylly 13-3 / 4 tuuman leveys | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Keltainen14.75 "-1"polyeteeni0.25 gal.-€57.63
EAGLE CRA-1913 haponkaappihylly polyeteeniä 39 tuuman leveys | AD2EFD 3NPL2 CRA-191339 "Keltainen14.75 "-1"polyeteeni1 gal.-€134.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE CRA-1912 happokaappihylly, 39 tuuman leveys polyeteeni
€144.33 / yksikkö