Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56093 Kierretanko Sinkki 1-14 x 1 jalkaa | AA2LHC 10P616

APPROVED VENDOR 56093 kierretanko sinkki 1-14 x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LHC Malli: 56093Ristiviite: 10P616

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-14
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56093 kierretanko sinkki 1-14 x 1 jalkaa
€27.79 / yksikkö