EAGLE 1932 HARMAA Syttyvä turvakabinetti 30 gallonan harmaa | AD8AWW 4HPY6

EAGLE 1932 GRAY Syttyvä turvakaappi 30 gallonaa harmaa

Varastossa
Tuote: AD8AWW Malli: 1932 GREYRistiviite: 4HPY6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,567.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Sovitinsarja5PW15
Lisähylly2W427
Koko30 gal.
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus38 19 / 25 "
Oven aukon leveys39 77 / 92 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhe
Korkeus44 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti5 gal.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.39
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1932 -turvakaappi on ihanteellinen syttyvien nesteiden säilytykseen ja järjestämiseen apteekeissa, sairaaloissa, lääketieteellisissä tutkimuslaboratorioissa ja tuotantolaitoksissa. Siinä on 18-kokoiset teräksiset kaksiseinäiset sivut, yläosa, alaosa ja ovet, joissa on 1-1/2 tuuman ilmatila seinien välillä.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1932 syttyvä turvakaappi on 180 astetta leveästi avautuvat manuaaliset ovet ja jatkuvat pianosaranat helpottamaan pääsyä.
  • Tässä kaapissa on kaksi tuuletusaukkoa 2 tuuman kierreliittimillä sekä palonohjain ja korkki sisäistä ilmanvaihtoa varten.
  • Siinä on uppoasennettu ovenkahva, jossa on avainlukko, joka suojaa varkauksia ja ilkivaltaa vastaan.
  • Ovissa on kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä, joka suojaa palovaaralta.
  • Tässä harmaassa kaapissa on korkeakiiltoinen paistettu jauheviimeistely sekä kontrastivärinen kolmikielinen varoitus tunnistamisen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaapin tallennuskapasiteetti?

A. 30 gallonaa.

K. Mitkä ovat ihanteelliset säilytysolosuhteet syttyville ja palaville nesteille?

A. Syttyvä säilytyskaappi viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa säilytystilassa sopii syttyvien ja palavien nesteiden säilyttämiseen. Pidä tämä kaappi etäällä uloskäynneistä ja sytytyslähteistä.

K. Miksi tässä turvakaapissa on kaksiseinäiset sivut?

A. Eagle 1932 -turvakaapissa on kaksiseinäiset sivut, jotka erottavat syttyvät ja palavat nesteet mahdollisista palovaaroista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE 3010 syttyvä säilytyskaappi, 30 gal korkki, yksi hylly | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Keltainen21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva kaksoisovi, keltainen | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Vaarallinen säilytyskaappi, kaksi käsin suljettavaa ovea | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Keltainen215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1947 Tulenarka turvakaappi 45 gallonaa keltainen | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Keltainen225 gal.-43 "€1,210.13
EAGLE 1962 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen lukitusovi, 2 hyllyä | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED palava turvakabinetti 30 gallonaa punainen | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.punainen215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Turvasäilytyskaappi, Kaksi hyllyä, 45 gal Cap, 18 Syvyys | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "€2,227.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1932 GRAY Syttyvä turvakaappi 30 gallonaa harmaa
€1,567.84 / yksikkö